詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-503

品名 : 120x120x25mm 補強金具(スチール製/白)

仕様

材質 スチール(焼付塗装) サイズ 120×120mm
25mm 厚み 2.3mm
穴数 6 穴径 3.5mm
カラー 付属品 取付ねじ(ビス頭も塗装しています。)
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/04 03:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ

代替品

EA951EE-415
  • 品番

    EA951EE-415

  • コメント

    120x120x4.5/幅32mm スチールユニクロメッキ

バリエーション一覧
EA951EB-503 120x120x25mm 補強金具(スチール製/白)
EA951EB-523 120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーは白です
  • A:120mm  B:120mm  C:25mm\nD:3.5mm  t:2.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top