品番 : EA951EB-523
品名 : 120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー)
仕様
| 材質 | スチール(焼付塗装) | サイズ | 120×120mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 厚み | 2.3mm |
| 穴数 | 6 | 穴径 | 3.5mm |
| カラー | シルバー | 付属品 | 取付ねじ(ビス頭ユニクロメッキ。) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-503 120x120x25mm 補強金具(スチール製/白) |
| EA951EB-523 120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

