品番 : EA951EE-412
品名 : 120x120x32mm ワイド金折(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 長さ(A×B) | 120×120mm | 幅(C) | 32mm |
| 厚み | 4.5mm | 穴径 | 5.5mm |
| 穴数 | 6 | ||
| 板厚4.5mmの丈夫な等辺タイプアングル | |||
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/06/18 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
