品番 : EA951EE-406
品名 : 60x 60x32mm ワイド金折(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 長さ×長さ | 60×60mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32mm | 厚み | 4.5mm |
| 穴径 | 5mm | 穴数 | 4 |
| 板厚4.5mmの丈夫な等辺タイプアングル | |||
| 両面皿穴加工が施されています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/02 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※当商品の穴数は4個です