詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-415

品名 : 150x150x32mm ワイド金折(スチール製)

仕様

材質 スチール(ユニクロメッキ) 長さ×長さ 150×150mm
幅 32mm 厚み 4.5mm
穴径 5.5mm 穴数 6
板厚4.5mmの丈夫な等辺タイプアングル
両面皿穴加工が施されています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/02 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-404 45x 45x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-406 60x 60x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-407 75x 75x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-409 90x 90x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-410 100x100x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-412 120x120x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-415 150x150x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-420 200x200x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-425 250x250x32mm ワイド金折(スチール製)
EA951EE-430 300x300x32mm ワイド金折(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:150mm  B:150mm  C:32mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top