品番 : EA951EC-38
品名 : 200x250x25mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
仕様
| 長さ(mm) | 200×250 | 幅(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | 耐荷重 | 45kg(1本使用) |
| 穴数 | 4 | 穴径 | 4mm 4.5mm |
| 材質 | 鋼板 | カラー | 白 |
| 付属品 | 丸皿木ねじ3.1×16(3本)、3.1×22(3本) | ||
| 【サイズ(画像参照)】 L:200mm L1:250mm W:25mm W1:43mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
