詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-39

品名 : 250x300x27mm 棚受(鋼板製/ホワイト)

仕様

長さ(mm) 250×300 幅(mm) 27
厚み 4mm 耐荷重 52kg(1本使用)
穴数 4 穴径 4mm
5mm
材質 鋼板 カラー 白
付属品 丸皿木ねじ3.1×16(3本)、3.5×25(3本)
【サイズ(画像参照)】
L:250mm L1:300mm W:27mm W1:46mm
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/02 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-31 125x150x19mm 棚受(鋼板製/ブラック)
EA951EC-32 150x200x22mm 棚受(鋼板製/ブラック)
EA951EC-33 200x250x25mm 棚受(鋼板製/ブラック)
EA951EC-34 250x300x27mm 棚受(鋼板製/ブラック)
EA951EC-35 305x355x30mm 棚受(鋼板製/ブラック)
EA951EC-36 125x150x19mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
EA951EC-37 150x200x22mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
EA951EC-38 200x250x25mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
EA951EC-39 250x300x27mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
EA951EC-40 305x355x30mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:250mm  L1:300mm\nW:27mm  W1:46mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top