品番 : EA951EC-40
品名 : 305x355x30mm 棚受(鋼板製/ホワイト)
仕様
| カラー | 白 | 長さ(mm) | 305×355 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 耐荷重 | 60kg(1本使用) |
| 穴径 | 5mm | 厚み | 4mm |
| 材質 | 鋼板 | 穴数 | 4 |
| 丸皿木ねじ3.5×16、3本・3.8×32、3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/12/19 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1386ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
