品番 : EA951EC-71
品名 : 150x200x25mm 棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 150×200mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 穴径 | 6mm |
| 使用荷重 | 40kg(2本使用) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 付属品 | 皿タッピンねじ:4.0×16、4.0×25 |
| 【サイズ(画像参照)】 A:200mm B:150mm W:25mm D:φ6mm t:3mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EC-71 150x200x25mm 棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-72 200x250x25mm 棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-73 250x300x25mm 棚受(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
