品番 : EA951EC-72
品名 : 200x250x25mm 棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 200×250mm | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 45kg(2本使用) | 穴径 | 6mm |
| 厚み | 3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿タッピンねじ:4.0×16、4.0×25 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/30 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EC-71 150x200x25mm 棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-72 200x250x25mm 棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-73 250x300x25mm 棚受(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
