詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-73

品名 : 250x300x25mm 棚受(ステンレス製)

仕様

長さ 250×300mm 幅 25mm
厚み 3mm 穴径 6mm
使用荷重 50kg(2本使用) 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 付属品 皿タッピンねじ:4.0×15、4.0×30
【サイズ(画像参照)】
A:300mm B:250mm W:25mm D:φ6mm t:3mm
追加説明
カタログ価格

4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/09 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-71 150x200x25mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-72 200x250x25mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-73 250x300x25mm 棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:300mm  B:250mm  W:25mm\nD:φ6mm   t:3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top