品番 : EA951EE-340
品名 : 60x400mm ワイドプレート(スチール製)
仕様
材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
長さ | 400mm | 幅 | 60mm |
厚み | 4.5mm | 丸穴径 | 4.5mm |
丸穴数 | 8 | 長穴径 | 11×23mm |
長穴数 | 2 | ||
両面皿穴加工が施されています。 | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/31 04:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1402ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EE-320 60x200mm ワイドプレート(スチール製) |
EA951EE-325 60x250mm ワイドプレート(スチール製) |
EA951EE-330 60x300mm ワイドプレート(スチール製) |
EA951EE-340 60x400mm ワイドプレート(スチール製) |
拡大