詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-535

品名 : 35x35x12mm 金折(ステンレス製/2個)

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上げ ヘアライン仕上
サイズ(長さ×長さ×幅) 35×35×12mm 厚み 1.5mm
穴径 3.5mm 穴数 4
入数 2個入り
端部R加工を施しています
サビに強く、水まわりや屋外などさまざまな場所でご使用いただけます。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

205 (税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2025/06/18 00:04現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1384ページ

代替品

EA951EF-635
  • 品番

    EA951EF-635

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA951EF-535 35x35x12mm 金折(ステンレス製/2個)
EA951EF-545 45x45x15mm 金折(ステンレス製/2個)
EA951EF-560 60x60x15mm 金折(ステンレス製/2個)
EA951EF-575 75x75x18mm 金折(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top