詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-807

品名 : 12x 70mm プレート(ステンレス製/2個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアライン
長さ×幅×厚み 70×12×1.5mm 穴径 3.5mm
穴数 4 穴ピッチ 19mm・18mm
入数 2個
端部R加工を施しています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 11:58現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1333ページ

代替品

EA951EA-102A
  • 品番

    EA951EA-102A

  • コメント

    違い;サイズ、穴数、材質、入数等

バリエーション一覧
EA951EF-807 12x 70mm プレート(ステンレス製/2個)
EA951EF-809 15x 90mm プレート(ステンレス製/2個)
EA951EF-815 18x150mm プレート(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top