詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-809

品名 : 15x 90mm プレート(ステンレス製/2個)

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上げ ヘアライン仕上
長さ×幅×厚み 90×15×1.5mm 穴径 3.5mm
穴数 4 入数 2個入り
端部R加工を施しています。
美しいヘアライン仕上。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/18 17:30現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1333ページ

代替品

EA951EF-807
  • 品番

    EA951EF-807

  • コメント

    サイズ違い/12x70mm/SUS製/2個

バリエーション一覧
EA951EF-807 12x 70mm プレート(ステンレス製/2個)
EA951EF-809 15x 90mm プレート(ステンレス製/2個)
EA951EF-812 15x120mm プレート(ステンレス製/2個)
EA951EF-815 18x150mm プレート(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top