品番 : EA951EF-815
品名 : 18x150mm プレート(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | ヘアライン仕上 |
|---|---|---|---|
| 長さ×幅×厚み | 150×18×1.5mm | 穴径 | 3.5mm |
| 穴数 | 4 | 入数 | 2個入り |
| 端部R加工を施しています。 | |||
| 美しいヘアライン仕上。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-807 12x 70mm プレート(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-809 15x 90mm プレート(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-812 15x120mm プレート(ステンレス製/2個) |
| EA951EF-815 18x150mm プレート(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
