品番 : EA951ES-63
品名 : φ16mm パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ)
仕様
適用パイプ外径(mm) | 16.2 | プレートサイズ(mm) | 37 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 37.5 | 材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) |
取付穴径 | φ3mm | 付属品 | 取付用木ねじ |
入数 | 1個 | ||
通し(中間用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/08/04 01:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA951ES-62です。