品番 : EA951ES-66
品名 : φ10mm パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ)
仕様
| 適用パイプ外径(mm) | 10.2 | プレートサイズ(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 29 | 材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) |
| 取付穴径 | φ3mm | 付属品 | 取付用木ねじ |
| 入数 | 1個 | ||
| 止め(エンド用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/12/19 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951ES-67です。
