詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ES-68

品名 : φ16mm パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ)

仕様

適用パイプ外径(mm) 16.2 プレートサイズ(mm) 37
全高(mm) 37.5 材質 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
取付穴径 φ3mm 付属品 取付用木ねじ
入数 1個
止め(エンド用)
追加説明
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/27 19:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951ES-61 φ10mm パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-62 φ13mm パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-63 φ16mm パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ)
EA951ES-66 φ10mm パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ)
EA951ES-67 φ13mm パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ)
EA951ES-68 φ16mm パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA951ES-67です。
  • ※画像はEA951ES-67です。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top