詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-107

品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

仕様

仕様 止め形(エンド用) 適用パイプ外径(mm) 32
サイズ(mm) プレート:60.4
全高:70.2
取付穴径 φ3.7mm
材質 SUS304 様式 研磨仕上げ
木ねじ×4本付
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1349ページ

代替品

EA951EW-127
バリエーション一覧
EA951EW-101 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-102 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-103 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-106 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-107 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
EA951EW-108 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top