品番 : EA951EW-108
品名 : φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 止め形(エンド用) | 適用パイプ外径(mm) | 38 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | プレート:68.9 全高:85.2 |
取付穴径 | φ3.8mm |
| 材質 | SUS304 | 様式 | 研磨仕上げ |
| 木ねじ×4本付 | |||
| 耐久性に優れた、ステンレス製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
代替品
![]() |
|

