品番 : EA951EW-106
品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
仕様 | 止め形(エンド用) | 適用パイプ外径(mm) | 25 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | プレート:54.0 全高:61.8 |
取付穴径 | φ3.2mm |
材質 | SUS304 | 様式 | 研磨仕上げ |
木ねじ×4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 00:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1419ページ |
代替品
|