品番 : EA951EW-126
品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
仕様 | 止め形(エンド用) | 適用パイプ外径(mm) | 25 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | プレート:56 全高:56.5 |
取付穴径 | φ3.5mm |
材質 | SUS316 | 様式 | ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) |
木ねじ×4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |