品番 : EA951EW-128
品名 : φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 止め形(エンド用) | 適用パイプ外径(mm) | 38 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | プレート:71 全高:74.5 |
取付穴径 | φ4mm |
| 材質 | SUS304 | 様式 | ヘアーライン仕上げ |
| 木ネジ付 | |||
| 耐久性に優れた、ステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
代替品
![]() |
|

