品番 : EA951EW-122
品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
仕様 | 通し形(中間用) | 適用パイプ外径(mm) | 32 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | プレート:65 全高:66.5 |
取付穴径 | φ3.5mm |
材質 | SUS316 | 様式 | ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) |
木ねじ×4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/13 23:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1419ページ |