品番 : EA951EW-121
品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 通し形(中間用) | 適用パイプ外径(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | プレート:56 全高:56.5 |
取付穴径 | φ3.5mm |
| 材質 | SUS316 | 様式 | ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) |
| 木ねじ×4本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
