品番 : EA951EW-221A
品名 : 25mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)
仕様
| 適用パイプ | 25mm | サイズ(mm) | L:70、L1:12、L2:7、H:60、D:31、止めねじ:M6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS316相当 | ||
| 鏡面仕上げ | |||
| 耐久性に優れた、ステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-221A 25mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
| EA951EW-222A 32mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
| EA951EW-223A 38mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
