品番 : EA951EW-222A
品名 : 32mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)
仕様
適用パイプ | 32mm | サイズ(mm) | L:84、L1:15、L2:12、H:78、、D:38、止めねじ:M6 |
---|---|---|---|
材質 | SUS316相当 | ||
鏡面仕上げ | |||
耐久性に優れた、ステンレス製です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EW-221A 25mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
EA951EW-222A 32mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
EA951EW-223A 38mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |