品番 : EA951EW-223A
品名 : 38mm パイプジョイントクロス(ステンレス製)
仕様
| 適用パイプ | 38mm | サイズ(mm) | L:100、L1:18、L2:15、H:92、、D:44、止めねじ:M6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS316相当 | ||
| 鏡面仕上げ | |||
| 耐久性に優れた、ステンレス製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-221A 25mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
| EA951EW-222A 32mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
| EA951EW-223A 38mm パイプジョイントクロス(ステンレス製) |
