品番 : EA951EY-22
品名 : 30x15x1820mm 楕円パイプ(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
外径(mm) | 15×30 | 肉厚 | 2.6 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1820 | 材質 | アルミ(アルマイトシルバー仕上げ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1421ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951EY-21 30x15x 910mm 楕円パイプ(アルミ製) |
EA951EY-22 30x15x1820mm 楕円パイプ(アルミ製) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA951EY-25 : 楕円パイプ用ブラケット(壁付用) |
拡大