詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-21

品名 : ドアストッパー(マグネット付/黒)

仕様

メーカー ノムラテック 型番 N-1057
サイズ(mm) ベースサイズ:φ70
パイプ長:約200
パイプ径:φ15.8
対応範囲 5~135mm
カラー ブラック 材質 スチール、ステンレス、合成ゴム、ABS樹脂ほか
重量 約220g
強力マグネットでガッチリと固定します。
強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも両面接着テープと鉄板でOK。
ワンタッチでストップ、解除
ドアがどの位置でも自由にストップできます。
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/19 22:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ

代替品

EA951FA-12
バリエーション一覧
EA951FA-11 270mm ドアストッパー(マグネット付)
EA951FA-12 290mm ドアストッパー(マグネット付/黒)
EA951FA-20 ドアストッパー(マグネット付/白)
EA951FA-21 ドアストッパー(マグネット付/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top