品番 : EA951FB-53A
品名 : φ30mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型)
仕様
| サイズ(mm) | 2,110×3,000 | 重量 | 1.0kg |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 18kg | 材質 | ステンレス巻パイプ、樹脂 |
| パイプ径 | 内筒:φ25㎜ 外筒:φ30㎜ |
1本サイズ | 1,100(最大:1,990)/1100mm |
| 継ぎタイプ | |||
| 清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用 | |||
| 片側伸縮式で長さを調整します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FB-53A φ30mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型) |
| EA951FB-54A φ30mm/2750-4000mm 物干し竿(伸縮型) |
| EA951FB-55A φ38mm/3500-5000mm 物干し竿(伸縮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
