詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-54A

品名 : φ30mm/2750-4000mm 物干し竿(伸縮型)

仕様

サイズ(mm) 2,750×4,000 重量 1.2kg
耐荷重 10kg 材質 ステンレス巻パイプ、樹脂
パイプ径 内筒:φ25㎜
外筒:φ30㎜
1本サイズ 1400(最大:2625)mm/1400mm
継ぎタイプ
清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用
伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在
追加説明
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2104ページ
バリエーション一覧
EA951FB-53A φ30mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型)
EA951FB-54A φ30mm/2750-4000mm 物干し竿(伸縮型)
EA951FB-55A φ38mm/3500-5000mm 物干し竿(伸縮型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top