詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-55A

品名 : φ38mm/3500-5000mm 物干し竿(伸縮型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 3,500~5,000 重量 2.1kg
耐荷重 12kg 材質 パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
パイプ径 (内径)32mm、(外筒)38mm 1本サイズ 1784~3306mm(伸縮側)/1784mm
片側伸縮式で長さを調整します。
バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。
1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)
超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。
鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。
3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
追加説明
カタログ価格

6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2104ページ

代替品

EA951FB-202A
  • 品番

    EA951FB-202A

  • コメント

    変更点:メーカー、長さなど

バリエーション一覧
EA951FB-53A φ30mm/2100-3000mm 物干し竿(伸縮型)
EA951FB-54A φ30mm/2750-4000mm 物干し竿(伸縮型)
EA951FB-55A φ38mm/3500-5000mm 物干し竿(伸縮型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top