詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951GA-16

品名 : 16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)

仕様

線径 3mm 内径 16mm
使用荷重 3kg 材質 SUS304
仕上 バフ研磨 重量 3g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないでください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/02 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA951GA-16 16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
EA951GA-20 20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
EA951GA-25 25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
EA951GA-30 30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
EA951GA-35 35mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
EA951GA-40 40mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:3mm   L:16㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top