品番 : EA951GA-40
品名 : 40mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 9mm | 内径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 80kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上 | バフ研磨 | 重量 | 76g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。 | |||
| ※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないでください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/19 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
