品番 : EA951GA-30
品名 : 30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | 内径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 30kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上 | バフ研磨 | 重量 | 26g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。 | |||
| ※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないでください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/16 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
