品番 : EA951HA-201
品名 : φ30mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面/ライトオーク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ねじ | M8 | ねじ間 | 425mm |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | φ31mm | 高さ | 70mm |
| 色 | ライトオーク | 適応扉厚 | 10~55mm |
| 材質 | 天然木・ステンレス | 付属品 | ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm |
| 鏡面磨き仕上げ | |||
| 無機抗菌剤・塗装(木部表面) | |||
| 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1396ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

