品番 : EA951HA-211
品名 : φ30mm/70x450mm O型ハンドル(HL/ライトオーク)
仕様
ねじ | M8 | ねじ間 | 425mm |
---|---|---|---|
取手幅 | φ31mm | 高さ | 70mm |
色 | ライトオーク | 適応扉厚 | 10~55mm |
材質 | 天然木・ステンレス | 付属品 | ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm |
ヘアーライン仕上げ | |||
無機抗菌剤・塗装(木部表面) | |||
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 19:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1396ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)