詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HA-203

品名 : φ30mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面/ホワイト)

仕様

ねじ M8 ねじ間 425mm
取手幅 φ31mm 高さ 70mm
色 白 適応扉厚 10~55mm
材質 天然木・ステンレス 付属品 ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
追加説明
カタログ価格

7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 04:51現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1346ページ
バリエーション一覧
EA951HA-201 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面/ライトオーク)
EA951HA-202 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(鏡面/ライトオーク)
EA951HA-203 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面/ホワイト)
EA951HA-204 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(鏡面/ホワイト)
EA951HA-211 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(HL/ライトオーク)
EA951HA-212 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(HL/ライトオーク)
EA951HA-213 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(HL/ホワイト)
EA951HA-214 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(HL/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • L:450mm、P:425mm、A:300mm、D:φ30mm、W:φ25.4mm、W1:φ31mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top