品番 : EA951HD-2
品名 : 64x 42mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
仕様
| 全長(mm) | 64 | 幅(mm) | 42 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.2 | 穴径(mm) | 4.5 |
| 穴数 | 6 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿木ねじ 3.1×20 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| 皿木ねじ3.1×16、6本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は色違いです
