詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HD-3

品名 : 76x 49mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)

仕様

全長(mm) 76 幅(mm) 49
厚み(mm) 1.5 穴径(mm) 6
穴数 6 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 3.5×22
ヘアーライン仕上げ
皿木ねじ付
皿木ねじ3.5×22、6本付
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/11/03 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA951HD-1 51x 38mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-2 64x 42mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-3 76x 49mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-4 89x 56mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-5 102x 70mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-6 127x 80mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
ウェブカタログ画像
※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:76 L1:49 P:29 W:9\nW1:10 W2:8  D:φ7 t:1.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top