詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HD-4

品名 : 89x 56mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)

仕様

全長(mm) 89 幅(mm) 56
厚み(mm) 1.7 穴径(mm) 5.5
穴数 6 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 3.5×25
ヘアーライン仕上げ
皿木ねじ付
皿木ねじ3.5×25、6本付
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/19 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1340ページ
バリエーション一覧
EA951HD-1 51x 38mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-2 64x 42mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-3 76x 49mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-4 89x 56mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-5 102x 70mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
EA951HD-6 127x 80mm 厚口丁番(ステンレス製/ヘアライン)
ウェブカタログ画像
※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • サイズ(mm)\nL:89 L1:56 P:33 W:11.5\nW1:11 W2:7  D:φ9 t:1.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top