詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HD-32

品名 : 63.3x 63.5mm 溶接丁番(SUS304)

仕様

全長(mm) 63.3 幅(mm) 63.5
厚み(mm) 2.9 材質 ステンレス(SUS304)
ヘアーライン仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/30 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951HD-31 50.7x 51.2mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-32 63.3x 63.5mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-33 76 x 75.4mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-34 88.7x 86.8mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-35 101.6x 99 mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-36 127 x 126 mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-37 150 x 121 mm 溶接丁番(SUS304)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:63.3 B:63.5 C:2.9 G:13 H:φ7

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top