詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HD-34

品名 : 88.7x 86.8mm 溶接丁番(SUS304)

仕様

全長(mm) 88.7 幅(mm) 86.8
厚み(mm) 3.0 材質 ステンレス(SUS304)
ヘアーライン仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/11/03 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1392ページ
バリエーション一覧
EA951HD-31 50.7x 51.2mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-32 63.3x 63.5mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-33 76 x 75.4mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-34 88.7x 86.8mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-35 101.6x 99 mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-36 127 x 126 mm 溶接丁番(SUS304)
EA951HD-37 150 x 121 mm 溶接丁番(SUS304)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:88.7 B:86.8 C:3.0 G:14.3 H:φ8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top