品番 : EA951HD-33
品名 : 76 x 75.4mm 溶接丁番(SUS304)
仕様
| 全長(mm) | 76 | 幅(mm) | 75.4 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 2.9 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/17 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
