品番 : EA951LC-7A
品名 : 65kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | S-7003 |
|---|---|---|---|
| 適用ドアサイズ | 950×2100mm | 適用ドア重量 | 65kg以下 |
| カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 取付ねじ付 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| スタンダード型 | |||
| ストップ付(ストップ角度は70~120°までの任意の角度に設定が可能) | |||
| ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付 | |||
| 開閉速度調整は3バルブ方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
代替品
![]() |
|

