品番 : EA951LC-9A
品名 : 120kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
仕様
| メーカー | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番 | S-7005 |
|---|---|---|---|
| 適用ドアサイズ | 1200×2400mm | 適用ドア重量 | 120kg以下 |
| カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 取付ねじ付 | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| スタンダード型 | |||
| ストップ付(ストップ角度は70~120°までの任意の角度に設定が可能) | |||
| ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付 | |||
| 開閉速度調整は3バルブ方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
