詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LC-10A

品名 : 180kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)

仕様

メーカー 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) 型番 S-7006
カラー シルバー 材質 アルミダイカスト
適用ドアサイズ 1800×2700mm 適用ドア重量 180kg以下
左右兼用タイプ
スタンダード型
ストップ付
取付ねじ付
閉扉速度調整は3バルブ方式
ドアを確実に閉鎖するラッチングアクション機能付
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/14 17:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA951LC-5A 30kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
EA951LC-6A 45kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
EA951LC-7A 65kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
EA951LC-8A 85kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
EA951LC-9A 120kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
EA951LC-10A 180kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)
EA951LC-15A 30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)
EA951LC-16A 45kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top