詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-35

品名 : 300mm 強力型丸落し(ステンレス製)

仕様

全長 300mm 幅 47mm
取付穴径 φ5.3穴、φ7.5皿 穴ピッチ 32mm/28mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ バレル研磨
付属品 皿木ネジ(3.5×20)
取付ねじあり
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 01:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ

代替品

EA951LP-13
  • 品番

    EA951LP-13

  • コメント

    同等品です。

バリエーション一覧
EA951LP-33 100mm 強力型丸落し(ステンレス製)
EA951LP-34 150mm 強力型丸落し(ステンレス製)
EA951LP-35 300mm 強力型丸落し(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:80mm  L2:40mm  D:φ12mm\nW:47mm  W1:23mm  P:32mm\nP1:28mm  P2:28mm  H:28mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top